Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000.
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Tingkat ketelitian termostat digital vital untuk keamanan pangan dan kualitas produk. Jerky (dendeng) memerlukan suhu tinggi (±70°C) untuk eliminasi patogen. Herbal atau garnish halus memerlukan suhu sangat rendah (±35°C-40°C) untuk menjaga enzim dan warna.
Kapasitas komersial diukur dalam total area pengeringan (meter persegi atau kaki persegi), bukan hanya jumlah rak (tray). Area permukaan total menentukan volume produk per batch. Unit industrial heavy-duty memiliki puluhan kaki persegi area pengeringan.
Dehidrator esensial untuk gastronomi. Aplikasinya mencakup pembuatan garnish renyah (keripik sayur/buah), bubuk perasa konsentrat (bubuk jamur/tomat), meringue suhu rendah, dan tekstur fruit leather (kulit buah) untuk plating dessert.
Ini adalah standar emas dan desain paling dominan untuk penggunaan komersial. Mekanisme: Kipas dan elemen pemanas dipasang di dinding belakang kabinet. Udara panas ditiupkan secara horizontal melintasi permukaan setiap tray secara bersamaan. Keunggulan: Menghasilkan pengeringan paling merata di semua tray, dari atas hingga bawah. Operator tidak perlu melakukan rotasi tray (memindahkan tray atas ke bawah) di tengah proses. Ini memastikan konsistensi batch dan menghemat tenaga kerja. Penggunaan: Dapur restoran, bar (untuk garnish), laboratorium R&D pangan, produsen snack skala kecil.
Ini adalah sistem skala besar untuk produksi massal, bukan untuk penggunaan dapur HORECA. Mekanisme: Produk makanan bergerak di atas conveyor belt (sabuk konveyor) melalui terowongan (tunnel) panjang. Zona berbeda di dalam terowongan menerapkan suhu dan aliran udara spesifik. Penggunaan: Pabrik pengolahan buah (kismis, aprikot kering), produsen jerky (dendeng) skala besar.
Kabinet: Harus stainless steel. Konstruksi berdinding ganda (double-wall) dengan insulasi sangat direkomendasikan untuk efisiensi energi. Tray (Loyang): Stainless steel (Tipe 304 food grade) adalah keharusan. Material ini higienis, sangat mudah dibersihkan (aman dishwasher), tahan asam (seperti dari tomat atau sitrus), dan tidak menyerap bau atau warna. Tray plastik (ABS/BPA-free) umumnya dihindari di dapur profesional karena risiko retak, warping (melengkung) pada panas, dan retensi bau.
Dehidrasi adalah proses suhu rendah. Produk berbeda memerlukan suhu berbeda: Herba: 35°C–45°C Buah & Sayur: 55°C–65°C Daging (Jerky): 70°C–75°C (untuk keamanan pangan) Oleh karena itu, dehidrator profesional wajib memiliki thermostat digital presisi, bukan sekadar dial analog "Low-Med-High". Timer digital dengan auto shut-off juga esensial untuk proses batch panjang (bisa 12–48 jam).
Kapasitas tidak diukur dari jumlah tray, melainkan dari total luas area pengeringan (meter persegi). Operasional harus menghitung throughput (volume produk) per hari untuk menentukan total luas area tray yang dibutuhkan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami